CHICAGO PNEUMATIC RCP-C581VS Compresor electric de aer 2 trepte 18 cfm | AH7LPQ 36VZ43

CHICAGO PNEUMATIC RCP-C581VS Compresor electric de aer 2 trepte 18 cfm

Element: AH7LPQ Model: RCP-C581VSRef încrucișat: 36VZ43 / 36VZ45
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€4,375.31 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor electric de aer
(F) NPT Outlet3 / 4 "
amperi25
Mod de controlComutator de presiune
Material cilindruFontă
dBA @ 3 Picioare81
ÎmprejmuireNEMA 1
finalizareaPudră acoperită
Free Air CFM @ Max. Presiune18.0
HP5.00
Hz60
Tensiune de intrare208 până la 240 VAC
Tipul de lubrifiereLubrifiat pentru stropire
Tipul motoruluiDeschideți Dripproof
Setarea comutatorului de presiune oprit175
Setarea presostatului la pornire145
Inălțime totală71.5 "
Lungime totală35 5 / 16 "
Lățimea totală24 "
Fază1
Montare pompăRezervor montat
Capacitatea uleiului pompei41.9 uncie
RPM pompă700
StilSimplex
Dimensiunea rezervorului80 gal.
Tip rezervorVertical

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 261
Înălțimea navei (cm)196.85
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)106.68
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Număr de etape - compresor de aer: 2
    • Tip pachet compresor: Model de bază
    • Rezervor ASME: Da

Variante de produs

ProdusModelamperiHPPreț
CHICAGO PNEUMATIC RCP-C581V Compresor electric de aer 2 trepte 18 cfm | AH7LPR 36VZ44 RCP-C581V255.00€4,542.84
RFQ
CHICAGO PNEUMATIC RCP-C7581VS Compresor electric de aer 2 trepte 23 cfm | AH7LPV 36VZ47 RCP-C7581VS327.50€4,218.55
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC RCP-C581VS Compresor electric de aer 2 trepte 18 cfm
€4,375.31 /unitate