Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHRISLYNN 76355 Inserție pentru perete subțire, metrică, burghiu de 1/2 inch, lungime 14 mm, filet interior M10 x 1.5 | AG8ZBV

CHRISLYNN 76355 Inserție pentru perete subțire, metrică, burghiu de 1/2 inch, lungime 14 mm, filet interior M10 x 1.5

În stoc
Articol: AG8ZBV Model: 76355
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
€30.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserare filet metric
Dimensiunea burghiului1 / 2 "
Dimensiunea firului externM14 X 1.5
Introduceți lungimea14mm
Dimensiunea filetului internM10 X 1.5
Material303 oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.04
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHRISLYNN 76355 Inserție pentru perete subțire, metrică, burghiu de 1/2 inch, lungime 14 mm, filet interior M10 x 1.5
€30.08 /unitate