Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHRISLYNN 86187 Precision Plug Tap, Metric, 31/32 Inch Drill, HSS | AG9BFQ

CHRISLYNN 86187 Robinet de precizie, metric, burghiu 31/32 inch, HSS

În stoc
Articol: AG9BFQ Model: 86187
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
€255.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articoldop
Dimensiunea burghiului31 / 32 "
MaterialHSS
Dimensiune de filetM24 X 3

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune de filetDimensiunea burghiuluiPreț
CHRISLYNN 86184 Robinet de precizie, metric, burghiu 57/64 inch, HSS | AF9NVM 30PF91 86184M22 X 2.557 / 64 "€385.41
CHRISLYNN 86146 Robinet de precizie, metric, burghiu 31/64 inch, HSS | AG9BCG 86146M12 X 131 / 64 "€80.17
CHRISLYNN 86147 Robinet de precizie, metric, burghiu 9/16 inch, HSS | AG9BCJ 86147M14 X 1.259 / 16 "€100.18
CHRISLYNN 86150 Robinet de precizie, metric, burghiu #45, HSS | AG9BCL 86150M2 X 0.4#45€57.17
CHRISLYNN 86151 Robinet de precizie, metric, burghiu #42, HSS | AG9BCN 86151M2.2 X 0.45#42€53.23
CHRISLYNN 86152 Robinet de precizie, metric, burghiu #37, HSS | AG9BCQ 86152M2.5 X 0.45#37€53.23
CHRISLYNN 86153 Robinet de precizie, metric, burghiu de 1/8 inch, HSS | AG9BCT 86153M3 X 0.51 / 8 "€42.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHRISLYNN 86187 Robinet de precizie, metric, burghiu 31/32 inch, HSS
€255.53 /unitate