Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHRISLYNN 86208 Robinet de precizie, gigant, metric, burghiu 2 1/4 inch, HSS | AG9BHC

CHRISLYNN 86208 robinet de precizie, gigant, metric, burghiu 2 1/4 inch, HSS

În stoc
Articol: AG9BHC Model: 86208

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€1,275.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articoldop
Dimensiunea burghiului2 1 / 4 "
MaterialHSS
Dimensiune de filetM56 X 4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.07
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune de filetDimensiunea burghiuluiPreț
CHRISLYNN 86190 Robinet de precizie, gigant, metric, burghiu 1 3/32 inch, HSS | AF9NVN 30PF92 86190M27 X 31 3 / 32 "€710.83
CHRISLYNN 86194 Robinet de precizie, gigant, metric, burghiu 1 7/32 inch, HSS | AF9NVP 30PF93 86194M30 X 3.51 7 / 32 "€770.67
CHRISLYNN 86196 robinet de precizie, gigant, metric, burghiu 1 11/32 inch, HSS | AF9NVQ 30PF94 86196M33 X 3.51 11 / 32 "€946.44
CHRISLYNN 86201 Robinet de precizie, gigant, metric, burghiu 1 15/32 inch, HSS | AF9PHX 30PF95 86201M36 X 41 15 / 32 "€1,137.10
CHRISLYNN 86203 Robinet de precizie, gigant, metric, burghiu 1 11/16 inch, HSS | AF9PHY 30PF96 86203M42 X 4.51 11 / 16 "€1,419.00
CHRISLYNN 86206 Robinet de precizie, gigant, metric, burghiu 1 11/16 inch, HSS | AF9PHZ 30PF97 86206M42 X 31 11 / 16 "€1,495.21
Robinet de precizie CHRISLYNN 86187X, gigant, metric, burghiu 1 3/64 inch, HSS | AG9BFR 86187XM26 X 1.51 3 / 64 "€338.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHRISLYNN 86208 robinet de precizie, gigant, metric, burghiu 2 1/4 inch, HSS
€1,275.12 /unitate