CHRISLYNN 86308 Robinet cu dop de precizie cu 8 pasi, burghiu de 2 inchi, HSS | AF9NVL 30PF90

CHRISLYNN 86308 Robinet cu dop de precizie cu 8 pas, burghiu de 2 inchi, HSS

Articol: AF9NVL Model: 86308Crucea Ref: 30PF90

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articoldop
Dimensiunea burghiului2"
MaterialHSS
Dimensiune de filet2-8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.56
Înălțimea navei (cm)5.72
Lungimea navei (cm)16.83
Lățimea navei (cm)5.72
Codul HS8207406000

Variante de produs

ProdusModelDimensiune de filetDimensiunea burghiuluiPreț
CHRISLYNN 86301 Robinet cu dop de precizie cu 8 pas, burghiu 1 9/64 inch, HSS | AF9NVG 30PF86 863011 1 / 8-81 9 / 64 "-
RFQ
CHRISLYNN 86302 Robinet cu dop de precizie cu 8 pas, burghiu 1 1/4 inch, HSS | AF9NVH 30PF87 863021 1 / 4-81 1 / 4 "-
RFQ
CHRISLYNN 86304 Robinet cu dop de precizie cu 8 pas, burghiu de 1 1/2 inch, HSS | AF9NVJ 30PF88 863041 1 / 2-81 1 / 2 "-
RFQ
CHRISLYNN 86306 Robinet cu dop de precizie cu 8 pas, burghiu 1 3/4 inch, HSS | AF9NVK 30PF89 863061 3 / 4-81 3 / 4 "-
RFQ
CHRISLYNN 86303 Robinet cu dop de precizie cu 8 pas, burghiu 1 3/8 inch, HSS | CH3RME 863031 3 / 8-81 3 / 8 "-
RFQ
CHRISLYNN 86305 Robinet cu dop de precizie cu 8 pas, burghiu 1 5/8 inch, HSS | CH3RMF 863051 5 / 8-81 5 / 8 "-
RFQ
CHRISLYNN 86307 Robinet cu dop de precizie cu 8 pas, burghiu de 1 7/8 inch, HSS | CH3RMG 863071 7 / 8-81 7 / 8 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHRISLYNN 86308 Robinet cu dop de precizie cu 8 pas, burghiu de 2 inchi, HSS