Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CJT KOOLCARB 12003150 Burghiu Jobber Metric 8.00 mm 118 grade | AH9REY 41AF35

CJT KOOLCARB 12003150 Burghiu Jobber Metric 8.00 mm 118 grade

În stoc
Element: AH9REY Model: 12003150Crucea Ref: 41AF35

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€46.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.3150
Tipul dimensiuniimetric
Dimensiunea burghiului8.00mm
finalizareanecretate
Lungimea flautului81mm
MaterialCu vârf de carbură
Lungime totală114.3 mm
Unghiul punctului118 grade
Tipul punctuluiCam ușurată
Diametrul tijei.8.00mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)1.27
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lichid de răcire prin: Nu

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
CJT KOOLCARB 12000980 Dimensiunea firului burghiului Jobber #40 118 grade | AH9QZY 41AE19 120009800.0980Fire de sârmă1.625 "2.75 "0.098 "€32.19
CJT KOOLCARB 12000995 Dimensiunea firului burghiului Jobber #39 118 grade | AH9QZZ 41AE20 120009950.0995Fire de sârmă1.625 "2.75 "0.1 "€33.69
CJT KOOLCARB 12001015 Dimensiunea firului burghiului Jobber #38 118 grade | AH9RAA 41AE21 120010150.1015Fire de sârmă1.625 "2.75 "0.102 "€33.59
CJT KOOLCARB 12001040 Dimensiunea firului burghiului Jobber #37 118 grade | AH9RAB 41AE22 120010400.1040Fire de sârmă1.625 "2.75 "0.104 "€33.69
CJT KOOLCARB 12001065 Dimensiunea firului burghiului Jobber #36 118 grade | AH9RAC 41AE23 120010650.1065Fire de sârmă1.625 "2.75 "0.107 "€38.91
CJT KOOLCARB 12001094 Burghiu Jobber 7/64 inch 118 grade | AH9RAD 41AE24 120010940.1094Fracțional Inch1.625 "2.75 "7 / 64 "€32.84
CJT KOOLCARB 12001100 Jobber Burghiu Dimensiunea firului #35 118 grade | AH9RAE 41AE25 120011000.1100Fire de sârmă1.625 "2.75 "0.11 "€34.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CJT KOOLCARB 12003150 Burghiu Jobber Metric 8.00 mm 118 grade
€46.26 /unitate