Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CJT KOOLCARB 15003750 Burghiu cu matriță tare caneluri drepte 3/8 inch | AH9RXP 41AJ98

CJT KOOLCARB 15003750 Burghiu cu matriță tare caneluri drepte 3/8 inch

În stoc
Articol: AH9RXP Model: 15003750Crucea Ref: 41AJ98
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
€56.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.3750
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Dimensiunea burghiului3 / 8 "
finalizareanecretate
Lungimea flautului3"
MaterialCu vârf de carbură
Lungime totală5"
Unghiul punctului118 grade
Tipul punctuluiCam eliberat, crestătura subțiată
Diametrul tijei.23 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.059
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)1.27
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lichid de răcire prin: Nu

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
CJT KOOLCARB 15001719 Burghiu cu matriță tare caneluri drepte 11/64 inch | AH9RWP 41AJ75 150017190.1719Fracțional Inch1.5 "3.5 "5 / 32 "€42.12
CJT KOOLCARB 15001875 Burghiu cu matriță tare cu canelu drept 3/16 inch | AH9RWQ 41AJ76 150018750.1875Fracțional Inch1.5 "3.5 "11 / 64 "€40.03
CJT KOOLCARB 15001969 Burghiu cu matriță tare caneluri drepte 5.00 mm | AH9RWR 41AJ77 150019690.1969metric44.45mm95.25mm4.50mm€47.43
CJT KOOLCARB 15002031 Burghiu cu matriță tare cu canelu drept 13/64 inch | AH9RWT 41AJ78 150020310.2031Fracțional Inch1.75 "3.75 "3 / 16 "€41.04
CJT KOOLCARB 15002165 Burghiu cu matriță tare caneluri drepte 5.50 mm | AH9RWU 41AJ79 150021650.2165metric44.45mm95.25mm5.00mm€52.73
CJT KOOLCARB 15002188 Burghiu cu matriță tare cu canelu drept 7/32 inch | AH9RWV 41AJ80 150021880.2188Fracțional Inch1.75 "3.75 "13 / 64 "€42.22
CJT KOOLCARB 15002344 Burghiu cu matriță tare cu canelu drept 15/64 inch | AH9RWW 41AJ81 150023440.2344Fracțional Inch2"4"7 / 32 "€44.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CJT KOOLCARB 15003750 Burghiu cu matriță tare caneluri drepte 3/8 inch
€56.11 /unitate