RIDGID Matrițe de țeavă de schimb


Filtru
Culoare: Aur , Material: Oţel inoxidabil , Direcția firului: Mana dreapta
StilModelNumăr de bucațiMărimeaTip filetFire per inchPreț (ex. TVA)
A
18951
--PTSD-€368.57
RFQ
B
51377
-2 1/2" până la 3"PTSD-€278.37
RFQ
C
57087
-1 "Până la 2"PTSD-€656.04
RFQ
D
18961
-1 "Până la 2"PTSD-€368.57
RFQ
E
26192
--NPT-€624.12
F
33642
-2 1/2" până la 4"PTSD-€687.67
RFQ
G
37870
4-NPT-€122.70
G
37940
4-NPT-€164.55
E
47765
4-NPT-€402.61
E
47745
4-NPT14€298.15
E
47770
4-NPT11.5€396.33
H
48270
4-UNC-€711.16
I
67812
4-NPT-€476.87
G
37825
4-NPT-€112.09
G
37845
4-NPT-€142.45
G
37840
4-NPT-€136.96
G
37880
4-NPT-€148.78
G
37925
4-NPT-€167.64
G
37935
4-NPT-€167.96
E
47760
4-NPT18€417.28
G
37875
4-NPT-€123.71
G
37830
4-NPT-€110.22
I
67807
4-NPT-€475.14
G
37930
4-NPT-€169.01
G
37915
4-NPT-€142.49
G
37920
4-NPT-€137.66
J
50960
4-Bevel-€380.45
G
37850
4-NPT-€152.14
G
37885
4-NPT-€146.36
G
37890
4-NPT-€179.01
E
47780
4-NPT-€416.98
G
37835
4-NPT-€118.89
E
47785
4-NPT-€420.38
E
47790
4-NPT11.5€422.82
E
47735
4-NPT-€228.52
E
47750
4-NPT11.5€266.41
H
47855
4-NPSM-€401.40
G
37895
4-NPT-€166.47
E
47740
4-NPT-€281.03
K
38120
5-NPT-€753.09

Matrițe de țeavă de schimb

Molele de schimb pentru țevi Ridgid sunt utilizate cu filetare pentru țevi cu clichet pentru a schimba rapid matrițele deteriorate sau uzate și pentru a preveni timpul de nefuncționare. Aceste matrițe sunt capabile să producă tăieturi curate și precise pe filetele țevilor. Sunt fabricate dintr-un aliaj de oțel de mare viteză care oferă o rezistență superioară și sunt disponibile în variante de filet de tip NPT, NPSM, UNC și Bevel.
Raptor Supplies oferă și Ridgid capete de filetare manuală pentru a crea o conexiune puternică de etanșare NPT și pentru a preveni scurgerile.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?