Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RIDGID 37825 Matriță filet țeavă 1/2 inch aliaj 4 buc | AD6RRP 4A509

RIDGID 37825 Filet pentru țeavă 1/2 inch aliaj 4 buc

În stoc
Element: AD6RRP Model: 37825Crucea Ref: 4A509

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€112.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMatricea de înlocuire a țevilor
Material / tip de matrițăAliaj de oțel
Conduct/conductă nominală1/2 "-14 TPI
Număr de bucați4
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetNPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8207406000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de bucațiMărimeaTip filetFire per inchPreț
RIDGID 38120 Set de matrițe pentru țevi Hs Npt 2 1/2 până la 4 inchi - Pachet De 5 | AB3XGF 1VTV1 381205-NPT-€753.09
RIDGID 37830 Filet pentru țeavă 3/4 inch aliaj 4 buc | AD6RRQ 4A510 378304-NPT-€110.22
RIDGID 37835 Matrice pentru filet pentru țevi 1 inch, aliaj, pachet de 4 | AD6RRR 4A511 378354-NPT-€118.88
RIDGID 67807 Set de matrițe pentru țevi, aur, dreapta, 4 piese 1/2-3/4 in | AD6YVB 4CPC6 678074-NPT-€475.13
RIDGID 67812 Set de matrițe pentru țevi, aur, mâna dreaptă, 4 piese 1 in. | AD6YVC 4CPC7 678124-NPT-€476.86
RIDGID 26192 Matrice pentru filet pentru țevi, 2-1/2 până la 4 NPT, pachet de 4 | AD6ZVT 4CW41 26192--NPT-€624.12
RIDGID 37840 Matriță filet țeavă 1 1/4 inch aliaj 4 buc | AD6ZWV 4CW67 378404-NPT-€136.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RIDGID 37825 Filet pentru țeavă 1/2 inch aliaj 4 buc
€112.09 /unitate