Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CJT KOOLCARB 17002559 Burghiu cu lungime conică caneluri drepte 6.50 mm | AH9RZR 41AK47

CJT KOOLCARB 17002559 Burghiu cu lungime conică caneluri drepte 6.50 mm

În stoc
Articol: AH9RZR Model: 17002559Crucea Ref: 41AK47

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€323.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu cu lungime conică
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.2559
Tipul dimensiuniimetric
Dimensiunea burghiului6.50mm
finalizareanecretate
Lungimea flautului117.48mm
CalitateDe înaltă performanță
MaterialCu vârf de carbură
Lungime totală155.58mm
Unghiul punctului125 grade
Tipul punctului4 fațete, Web subțire
Diametrul tijei.6.50mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0227
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)1.27
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lichid de răcire: Da

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
CJT KOOLCARB 17001875 Burghiu cu lungime conică canelura dreaptă 3/16 inch | AH9RZJ 41AK40 170018750.1875Fracțional Inch3.75 "5.75 "3 / 16 "€319.82
CJT KOOLCARB 17001969 Burghiu cu lungime conică canelura dreaptă 5.00 mm | AH9RZK 41AK41 170019690.1969metric95.25mm146.05mm5.00mm€346.50
CJT KOOLCARB 17002165 Burghiu cu lungime conică canelura dreaptă 5.50 mm | AH9RZL 41AK42 170021650.2165metric104.8mm155.58mm5.50mm€362.25
CJT KOOLCARB 17002188 Burghiu cu lungime conică canelura dreaptă 7/32 inch | AH9RZM 41AK43 170021880.2188Fracțional Inch4.125 "6.125 "7 / 32 "€358.99
CJT KOOLCARB 17002344 Burghiu cu lungime conică canelura dreaptă 125 grade | AH9RZN 41AK44 170023440.2344Fracțional Inch4.625 "6.125 "15 / 64 "€333.90
CJT KOOLCARB 17002362 Burghiu cu lungime conică canelura dreaptă 6.00 mm | AH9RZP 41AK45 170023620.2362metric117.48mm155.58mm6.00mm€359.54
CJT KOOLCARB 17002500 Burghiu cu lungime conică canelura dreaptă 1/4 inch | AH9RZQ 41AK46 170025000.2500Fracțional Inch4.625 "6.125 "1 / 4 "€312.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CJT KOOLCARB 17002559 Burghiu cu lungime conică caneluri drepte 6.50 mm
€323.97 /unitate