Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CJT KOOLCARB 17104219 Lungimea de găurit canelut drept | AH9TDY 41AL46

CJT KOOLCARB 17104219 Lungimea de găurit canelul drept

În stoc
Element: AH9TDY Model: 17104219Crucea Ref: 41AL46
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
€320.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.4219
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Dimensiunea burghiului27 / 64 "
finalizareanecretate
Lungimea flautului4 1 / 16 "
MaterialCu vârf de carbură
Lungime totală6 15 / 32 "
Unghiul punctului125 grade
Tipul punctului4 fațete, Web subțire
Diametrul tijei.27 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0862
Înălțimea navei (cm)1.59
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)1.59
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lichid de răcire: Da

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
CJT KOOLCARB 17101875 Jobber Lungime Burghiu Straight Flute 4 Inch Lungime | AH9TCV 41AL20 171018750.1875Fracțional Inch2"4"3 / 16 "€316.55
CJT KOOLCARB 17102188 Lungimea de găurit canelut drept | AH9TCY 41AL23 171021880.2188Fracțional Inch2.25 "4.25 "7 / 32 "€320.98
CJT KOOLCARB 17102344 Lungimea de găurit canelut drept | AH9TCZ 41AL24 171023440.2344Fracțional Inch2.5 "4 29 / 32 "15 / 64 "€319.21
CJT KOOLCARB 17102500 Lungimea de găurit Burghiu drept 1/4 inch | AH9TDB 41AL26 171025000.2500Fracțional Inch2.5 "4 29 / 32 "1 / 4 "€300.70
CJT KOOLCARB 17102656 Lungimea de găurit canelut drept | AH9TDD 41AL28 171026560.2656Fracțional Inch2.75 "5.156 "17 / 64 "€299.11
CJT KOOLCARB 17102812 Burghiu de găurit cu lungimea dreptului | AH9TDF 41AL30 171028120.2812Fracțional Inch2.75 "5.156 "9 / 32 "€299.11
CJT KOOLCARB 17102969 Burghiu de găurit cu lungimea dreptului | AH9TDH 41AL32 171029690.2969Fracțional Inch3.187 "5.59319 / 64 "€299.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CJT KOOLCARB 17104219 Lungimea de găurit canelul drept
€320.43 /unitate