POP Nitură de aer


Filtru
Datorie: Industrial , Max. Presiune: 85 psi , Min. Dimensiunea furtunului: 1 / 4 "
StilModelAdmisieConstrucţieDiametruÎnălţimeLungimeGreutatea sculei
A
PRG540
1/4 "NPTAluminiu4.75 "11.187 "7.5 "4.85 lb.
RFQ
B
PRG510A-PLUS
1/8 "NPTAluminiu turnat4.5 "9.625 "6 9 / 16 "3.60 lb.
RFQ

Nitură de aer

Nituile cu aer POP sunt utilizate în fabricarea metalelor și aplicațiile de asamblare pentru îmbinarea a două plăci metalice. Acestea au o construcție din aluminiu / aluminiu turnat pentru protecție împotriva radiațiilor UV dăunătoare și produc o forță de compresie mai mare, o instalare mai rapidă și mai puțină oboseală și răni ale mâinii decât uneltele de nituire manuală. Aceste râuri de aer sunt capabile să gestioneze forțe de tragere de până la 3000 lbf, disponibile în opțiuni de admisie NPT de 1/8 și 1/4 inch pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?