POP PRG510A-PLUS Nituitoare cu aer industrială 1000 lb. | AE2CUK 4WL12

POP PRG510A-PLUS Nituitoare cu aer industrială 1000 lb.

Articol: AE2CUK Model: PRG510A-PLUSCrucea Ref: 4WL12

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitură de aer
Admisie1/8 "NPT
CFM per AVC0.008
ConstrucţieAluminiu turnat
Diametru4.5 "
TaxăIndustrial
Înălţime9.625 "
Lungime6 9 / 16 "
Presiune maximă85 psi
Forța de tragere1000 lb.
Lungimea cursului0.625 "
Greutatea sculei3.60 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.38
Înălțimea navei (cm)36.58
Lungimea navei (cm)28.96
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS8205595560
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Blind Rivet Dia. (1/8 ", 5/32" și 3/32 ")

Variante de produs

ProdusModelAdmisieConstrucţieDiametruÎnălţimeLungimeGreutatea sculeiPreț
POP PRG540 Nituitoare cu aer industrială 3000 lb. | AF2YMC 6ZC22 PRG5401/4 "NPTAluminiu4.75 "11.187 "7.5 "4.85 lb.-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POP PRG510A-PLUS Nituitoare cu aer industrială 1000 lb.