Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CJT KOOLCARB 17401575 Burghiu cu lungime conică canelura dreaptă 4.00 mm | AH9THD 41AM21

CJT KOOLCARB 17401575 Burghiu cu lungime conică caneluri drepte 4.00 mm

În stoc
Articol: AH9THD Model: 17401575Crucea Ref: 41AM21
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
€331.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu cu lungime conică
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.1575
Tipul dimensiuniimetric
Dimensiunea burghiului4.00mm
finalizareanecretate
Lungimea flautului56.3mm
MaterialCarbid solid
Lungime totală118.2mm
Unghiul punctului125 grade
Tipul punctului4 Facet Thined
Diametrul tijei.4.00mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0144
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)1.27
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lichid de răcire: Da

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
CJT KOOLCARB 17401250 Burghiu cu lungime conică canelura dreaptă 1/8 inch | AH9TGZ 41AM17 174012500.1250Fracțional Inch1 13 / 16 "4.25 "1 / 8 "€311.01
CJT KOOLCARB 17401406 Burghiu cu lungime conică canelura dreaptă 9/64 inch | AH9THB 41AM19 174014060.1406Fracțional Inch2"4.437 "9 / 64 "€331.29
CJT KOOLCARB 17401562 Burghiu cu lungime conică canelura dreaptă 5/32 inch | AH9THC 41AM20 174015620.1562Fracțional Inch2 7 / 32 "4 21 / 32 "5 / 32 "€331.29
CJT KOOLCARB 17401719 Burghiu cu lungime conica canela dreaptă 125 grade | AH9 41AM22 174017190.1719Fracțional Inch2.437 "4 21 / 32 "11 / 64 "€331.29
CJT KOOLCARB 17401772 Burghiu cu lungime conică caneluri drepte 4.50 mm | AH9THF 41AM23 174017720.1772metric66.7mm127mm4.50mm€331.29
CJT KOOLCARB 17401875 Burghiu cu lungime conică canelura dreaptă 3/16 inch | AH9THG 41AM24 174018750.1875Fracțional Inch2.625 "5"3 / 16 "€331.29
CJT KOOLCARB 17401969 Burghiu cu lungime conică canelura dreaptă 5.00 mm | AH9THH 41AM25 174019690.1969metric72.28mm133.3mm5.00mm€331.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CJT KOOLCARB 17401575 Burghiu cu lungime conică caneluri drepte 4.00 mm
€331.29 /unitate