Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CJT KOOLCARB 17404062 Taper L Burghiu drept canelut 13/32 inch | AH9TJA 41AM41

CJT KOOLCARB 17404062 Conic L Burghiu canelu drept 13/32 inch

În stoc
Articol: AH9TJA Model: 17404062Crucea Ref: 41AM41
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
€465.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu cu lungime conică
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.4062
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Dimensiunea burghiului13 / 32 "
finalizareanecretate
Lungimea flautului4 1 / 16 "
MaterialCarbid solid
Lungime totală6.5 "
Unghiul punctului125 grade
Tipul punctului4 Facet Thined
Diametrul tijei.13 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1408
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)1.27
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lichid de răcire: Da

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
CJT KOOLCARB 17401250 Burghiu cu lungime conică canelura dreaptă 1/8 inch | AH9TGZ 41AM17 174012500.1250Fracțional Inch1 13 / 16 "4.25 "1 / 8 "€311.01
CJT KOOLCARB 17401406 Burghiu cu lungime conică canelura dreaptă 9/64 inch | AH9THB 41AM19 174014060.1406Fracțional Inch2"4.437 "9 / 64 "€331.29
CJT KOOLCARB 17401562 Burghiu cu lungime conică canelura dreaptă 5/32 inch | AH9THC 41AM20 174015620.1562Fracțional Inch2 7 / 32 "4 21 / 32 "5 / 32 "€331.29
CJT KOOLCARB 17401575 Burghiu cu lungime conică canelura dreaptă 4.00 mm | AH9THD 41AM21 174015750.1575metric56.3mm118.2mm4.00mm€331.29
CJT KOOLCARB 17401719 Burghiu cu lungime conica canela dreaptă 125 grade | AH9 41AM22 174017190.1719Fracțional Inch2.437 "4 21 / 32 "11 / 64 "€331.29
CJT KOOLCARB 17401772 Burghiu cu lungime conică caneluri drepte 4.50 mm | AH9THF 41AM23 174017720.1772metric66.7mm127mm4.50mm€331.29
CJT KOOLCARB 17401875 Burghiu cu lungime conică canelura dreaptă 3/16 inch | AH9THG 41AM24 174018750.1875Fracțional Inch2.625 "5"3 / 16 "€331.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CJT KOOLCARB 17404062 Conic L Burghiu canelu drept 13/32 inch
€465.32 /unitate