Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CJT KOOLCARB 17502188 Burghiu extra lung canal drept 7/32 inch | AH9TKE 41AM68

CJT KOOLCARB 17502188 Burghiu extra lung canal drept 7/32 inch

În stoc
Element: AH9TKE Model: 17502188Crucea Ref: 41AM68
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
€359.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu extra lung
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.2188
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Dimensiunea burghiului7 / 32 "
finalizareanecretate
Lungimea flautului4.75 "
MaterialCarbid solid
Lungime totală7 7 / 32 "
Unghiul punctului125 grade
Tipul punctului4 Facet Thined
Diametrul tijei.7 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0431
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)1.27
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lichid de răcire: Da

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
CJT KOOLCARB 17501250 Burghiu Extra Long Straight Flute 1/8 Inch | AH9TJT 41AM57 175012500.1250Fracțional Inch2.875 "5.25 "1 / 8 "€338.61
CJT KOOLCARB 17501406 Burghiu extra lung canal drept 9/64 inch | AH9TJV 41AM59 175014060.1406Fracțional Inch3.125 "5 9 / 16 "9 / 64 "€358.12
CJT KOOLCARB 17501562 Burghiu extra lung canal drept 5/32 inch | AH9TJW 41AM60 175015620.1562Fracțional Inch3 15 / 32 "5 29 / 32 "5 / 32 "€358.22
CJT KOOLCARB 17501575 Burghiu extra lung canal drept 4.00 mm | AH9TJX 41AM61 175015750.1575metric88mm150mm4.00mm€358.12
CJT KOOLCARB 17501719 Burghiu extra lung canal drept 11/64 inch | AH9TJY 41AM62 175017190.1719Fracțional Inch3.75 "6 7 / 32 "11 / 64 "€358.12
CJT KOOLCARB 17501772 Burghiu extra lung canal drept 4.50 mm | AH9TJZ 41AM63 175017720.1772metric105mm167mm4.50mm€358.12
CJT KOOLCARB 17501875 Burghiu extra lung canal drept 3/16 inch | AH9TKA 41AM64 175018750.1875Fracțional Inch4.125 "6 9 / 16 "3 / 16 "€358.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CJT KOOLCARB 17502188 Burghiu extra lung canal drept 7/32 inch
€359.79 /unitate