Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CJT KOOLCARB 17606250 Burghiu de găurit cu lungimea dreptului 5/8 inch | AH9TLB 41AM88

CJT KOOLCARB 17606250 Lungimea de găurit Burghiu canal drept 5/8 inch

În stoc
Element: AH9TLB Model: 17606250Crucea Ref: 41AM88
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
€502.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.6250
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Dimensiunea burghiului5 / 8 "
finalizareaStaniu
Lungimea flautului5.187 "
MaterialCu vârf de carbură
Lungime totală7.593
Unghiul punctului130 grade
Tipul punctuluiBună tăiată
Diametrul tijei.39 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1996
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)19.56
Lățimea navei (cm)1.91
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lichid de răcire: Da

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
CJT KOOLCARB 17601875 Lungimea de găurit Burghiu drept canelut | AH9TKJ 41AM72 176018750.18752"4"3 / 16 "€478.88
CJT KOOLCARB 17602188 Lungimea de găurit canelut drept | AH9TKM 41AM75 176021880.21882.25 "4.25 "7 / 32 "€425.91
CJT KOOLCARB 17602500 Burghiu cu lungimea de găurit canal drept 1/4 inch | AH9TKN 41AM76 176025000.25002.5 "4 29 / 32 "15 / 64 "€407.06
CJT KOOLCARB 17602812 Burghiu de găurit cu lungimea dreptului | AH9TKP 41AM77 176028120.28122.75 "5.156 "17 / 64 "€407.06
CJT KOOLCARB 17603125 Lungimea de găurit canelut drept | AH9TKQ 41AM78 176031250.31253.187 "5.59319 / 64 "€375.46
CJT KOOLCARB 17603750 Lungimea de găurit Burghiu drept 3/8 inch | AH9TKT 41AM80 176037500.37503.625 "6.031 "23 / 64 "€412.39
CJT KOOLCARB 17604062 Lungimea de găurit canelut drept | AH9TKU 41AM81 176040620.40623.875 "6 9 / 32 "25 / 64 "€407.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CJT KOOLCARB 17606250 Lungimea de găurit Burghiu canal drept 5/8 inch
€502.07 /unitate