Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CJT KOOLCARB 17603750 Lungimea de găurit Burghiu drept 3/8 inch | AH9TKT 41AM80

CJT KOOLCARB 17603750 Lungimea de găurit Burghiu canal drept 3/8 inch

În stoc
Articol: AH9TKT Model: 17603750Crucea Ref: 41AM80
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
€441.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.3750
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Dimensiunea burghiului3 / 8 "
finalizareaStaniu
Lungimea flautului3.625 "
MaterialCu vârf de carbură
Lungime totală6.031 "
Unghiul punctului130 grade
Tipul punctuluiBună tăiată
Diametrul tijei.23 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)1.27
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lichid de răcire: Da

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
CJT KOOLCARB 17601875 Lungimea de găurit Burghiu drept canelut | AH9TKJ 41AM72 176018750.18752"4"3 / 16 "€512.56
CJT KOOLCARB 17602188 Lungimea de găurit canelut drept | AH9TKM 41AM75 176021880.21882.25 "4.25 "7 / 32 "€441.87
CJT KOOLCARB 17602500 Burghiu cu lungimea de găurit canal drept 1/4 inch | AH9TKN 41AM76 176025000.25002.5 "4 29 / 32 "15 / 64 "€422.19
CJT KOOLCARB 17602812 Burghiu de găurit cu lungimea dreptului | AH9TKP 41AM77 176028120.28122.75 "5.156 "17 / 64 "€422.19
CJT KOOLCARB 17603125 Lungimea de găurit canelut drept | AH9TKQ 41AM78 176031250.31253.187 "5.59319 / 64 "€418.41
CJT KOOLCARB 17604062 Lungimea de găurit canelut drept | AH9TKU 41AM81 176040620.40623.875 "6 9 / 32 "25 / 64 "€422.19
CJT KOOLCARB 17604375 Lungimea de găurit canelut drept | AH9TKV 41AM82 176043750.43754 1 / 16 "6 15 / 32 "27 / 64 "€422.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CJT KOOLCARB 17603750 Lungimea de găurit Burghiu canal drept 3/8 inch
€441.37 /unitate