Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CJT KOOLCARB 17602812 Burghiu de găurit cu lungimea dreptului | AH9TKP 41AM77

CJT KOOLCARB 17602812 Lungimea de găurit canelul drept

În stoc
Articol: AH9TKP Model: 17602812Crucea Ref: 41AM77
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
€407.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.2812
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Dimensiunea burghiului9 / 32 "
finalizareaStaniu
Lungimea flautului2.75 "
MaterialCu vârf de carbură
Lungime totală5.156 "
Unghiul punctului130 grade
Tipul punctuluiBună tăiată
Diametrul tijei.17 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0272
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)1.27
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lichid de răcire: Da

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
CJT KOOLCARB 17601875 Lungimea de găurit Burghiu drept canelut | AH9TKJ 41AM72 176018750.18752"4"3 / 16 "€478.88
CJT KOOLCARB 17602188 Lungimea de găurit canelut drept | AH9TKM 41AM75 176021880.21882.25 "4.25 "7 / 32 "€425.91
CJT KOOLCARB 17602500 Burghiu cu lungimea de găurit canal drept 1/4 inch | AH9TKN 41AM76 176025000.25002.5 "4 29 / 32 "15 / 64 "€407.06
CJT KOOLCARB 17603125 Lungimea de găurit canelut drept | AH9TKQ 41AM78 176031250.31253.187 "5.59319 / 64 "€375.46
CJT KOOLCARB 17603750 Lungimea de găurit Burghiu drept 3/8 inch | AH9TKT 41AM80 176037500.37503.625 "6.031 "23 / 64 "€412.39
CJT KOOLCARB 17604062 Lungimea de găurit canelut drept | AH9TKU 41AM81 176040620.40623.875 "6 9 / 32 "25 / 64 "€407.06
CJT KOOLCARB 17604375 Lungimea de găurit canelut drept | AH9TKV 41AM82 176043750.43754 1 / 16 "6 15 / 32 "27 / 64 "€407.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CJT KOOLCARB 17602812 Lungimea de găurit canelul drept
€407.06 /unitate