Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CJT KOOLCARB 29505625 Lungime burghiu 9/16 inch 14.29 mm | AH9TNY 41AN55

CJT KOOLCARB 29505625 Lungime burghiu 9/16 inch 14.29 mm

În stoc
Element: AH9TNY Model: 29505625Crucea Ref: 41AN55
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
€277.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie pentru mașină cu șurub
Echivalent zecimal0.5625
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Dimensiunea burghiului9 / 16 "
finalizareanecretate
Lungimea flautului79mm
Calitateutilitare ușoare și grele
MaterialCu vârf de carbură
Lungime totală140mm
Unghiul punctului125 grade
Tipul punctuluiHoned, 4 Facete Split
Diametrul tijei.35 / 64 "
Mărimi incluse9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1361
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)1.91
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.Mărimi inclusePreț
CJT KOOLCARB 29502500 Lungime burghiu 1/4 inch 6.35 mm | AH9TMJ 41AN19 295025000.2500Fracțional Inch1 17 / 32 "100mm15 / 64 "1 / 4 "€247.92
CJT KOOLCARB 29502656 Lungime burghiu 17/64 inch 6.75 mm | AH9TML 41AN21 295026560.2656Fracțional Inch1 9 / 32 "4"1 / 4 "17 / 64 "€248.41
CJT KOOLCARB 29502812 Lungime burghiu 9/32 inch 7.14 mm | AH9TMN 41AN23 295028120.2812Fracțional Inch1 9 / 32 "4"17 / 64 "9 / 32 "€255.48
CJT KOOLCARB 29502953 Lungime burghiu 7.50 mm | AH9TMP 41AN24 295029530.2953metric1 9 / 32 "4"7.00mm7.50mm€207.85
CJT KOOLCARB 29502969 Lungime burghiu 19/64 inch 7.54 mm | AH9TMQ 41AN25 295029690.2969Fracțional Inch1.75 "105.5mm9 / 32 "19 / 64 "€241.60
CJT KOOLCARB 29503125 Lungime burghiu 5/16 inch 7.94 mm | AH9TMR 41AN26 295031250.3125Fracțional Inch1.75 "105.5mm19 / 64 "5 / 16 "€234.75
CJT KOOLCARB 29503281 Lungime burghiu 21/64 inch 8.33 mm | AH9TMU 41AN28 295032810.3281Fracțional Inch1 15 / 16 "4 11 / 32 "5 / 16 "21 / 64 "€228.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CJT KOOLCARB 29505625 Lungime burghiu 9/16 inch 14.29 mm
€277.74 /unitate