Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CJT KOOLCARB 29502500 Lungime burghiu 1/4 inch 6.35 mm | AH9TMJ 41AN19

CJT KOOLCARB 29502500 Lungime burghiu 1/4 inch 6.35 mm

În stoc
Articol: AH9TMJ Model: 29502500Crucea Ref: 41AN19
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
€247.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie pentru mașină cu șurub
Echivalent zecimal0.2500
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Dimensiunea burghiului1 / 4 "
finalizareanecretate
Lungimea flautului1 17 / 32 "
Calitateutilitare ușoare și grele
MaterialCu vârf de carbură
Lungime totală100mm
Unghiul punctului125 grade
Tipul punctuluiHoned, 4 Facete Split
Diametrul tijei.15 / 64 "
Mărimi incluse1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0181
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)1.27
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.Mărimi inclusePreț
CJT KOOLCARB 29502656 Lungime burghiu 17/64 inch 6.75 mm | AH9TML 41AN21 295026560.2656Fracțional Inch1 9 / 32 "4"1 / 4 "17 / 64 "€248.41
CJT KOOLCARB 29502812 Lungime burghiu 9/32 inch 7.14 mm | AH9TMN 41AN23 295028120.2812Fracțional Inch1 9 / 32 "4"17 / 64 "9 / 32 "€255.48
CJT KOOLCARB 29502953 Lungime burghiu 7.50 mm | AH9TMP 41AN24 295029530.2953metric1 9 / 32 "4"7.00mm7.50mm€207.85
CJT KOOLCARB 29502969 Lungime burghiu 19/64 inch 7.54 mm | AH9TMQ 41AN25 295029690.2969Fracțional Inch1.75 "105.5mm9 / 32 "19 / 64 "€241.60
CJT KOOLCARB 29503125 Lungime burghiu 5/16 inch 7.94 mm | AH9TMR 41AN26 295031250.3125Fracțional Inch1.75 "105.5mm19 / 64 "5 / 16 "€234.75
CJT KOOLCARB 29503281 Lungime burghiu 21/64 inch 8.33 mm | AH9TMU 41AN28 295032810.3281Fracțional Inch1 15 / 16 "4 11 / 32 "5 / 16 "21 / 64 "€228.44
CJT KOOLCARB 29503438 Lungime burghiu 11/32 inch 8.50 mm | AH9TMW 41AN30 295034380.3438Fracțional Inch1 15 / 16 "4 11 / 32 "21 / 64 "11 / 32 "€257.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CJT KOOLCARB 29502500 Lungime burghiu 1/4 inch 6.35 mm
€247.92 /unitate