Clema cu bandă Clampco 94100-0250 este potrivită pentru furnizarea de conexiuni rezistente la scurgeri în aplicații medii și grele, cum ar fi sisteme de conducte, echipamente medicale, pre-curățătoare, sisteme de irigare și filtre cu saci.
Caracteristici:
- Are o margine de bandă rotunjită pentru a proteja materialele moi ale furtunului împotriva mușcăturii furtunului.
- Este fabricat din oțel inoxidabil din seria 300 pentru a oferi rezistență ridicată la tracțiune, durabilitate și rezistență la coroziune.
- Designul șurubului în T asigură o forță de strângere uniformă pentru etanșarea la 360 de grade atunci când este utilizat în aplicații cu vibrații mari sau cu diametru mare.
Întrebări frecvente:
Î. Care este scopul designului podului plutitor?
A. Designul podului plutitor asigură strângerea ghidată a clemei pentru a preveni încrețirea furtunului și infiltrațiile ulterioare.
Î. Este această clemă rezistentă la coroziune?
R. Da, clema este placată cu zinc pentru a oferi un nivel superior de protecție împotriva daunelor cauzate de oxidare, cum ar fi rugina sau coroziunea.
Î. Ce este un trunion?
A. Clema cu șurub în T are un trunion gol în formă de D pentru a reduce forța de tracțiune asupra șurubului și a îmbinării strânse.