Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLC 1134 Rucsac pentru scule 14 x 11 x 16 48 Buzunar | AE7NJN 5ZPJ2

CLC 1134 Rucsac cu instrumente 14" x 11" x 16" 48 Buzunar

În stoc
Articol: AE7NJN Model: 1134Crucea Ref: 5ZPJ2

Descarcă-l Mai 3, Vineri
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
€211.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRucsac instrument
Material de bazăPoliester
CuloriNegru
Adâncime11 "
Înălţime16 "
MaterialNylon și piele
Numărul de buzunare interioare41
Numărul de buzunare exterioare7
Număr de bucați1
Numărul de buzunare48
Aplicație tipică pentru geantă sau geantăScop general
Lăţime14 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1772
Înălțimea navei (cm)22.35
Lungimea navei (cm)44.45
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS4202923020
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLC 1134 Rucsac cu instrumente 14" x 11" x 16" 48 Buzunar
€211.93 /unitate