CLC 1539 Geantă pentru scule, 18 x 7 x 14, 50 Buzunar | AE4MLX 5LU62

CLC 1539 Geantă pentru scule, 18" x 7" x 14", 50 Buzunar

În stoc
Articol: AE4MLX Model: 1539Crucea Ref: 5LU62

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€182.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrusa cu unelte
Material de bazăPoliester
CuloriTan / negru
Adâncime7"
Înălţime14 "
MaterialPoliester
Numărul de buzunare interioare50
Numărul de buzunare exterioare2
Număr de bucați1
Numărul de buzunare52
Aplicație tipică pentru geantă sau geantăScop general
Lăţime18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.745
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS4202929026
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Suport de scule robust, cu un compartiment central mare și 2 compartimente exterioare separate pentru transportul sculelor electrice industriale
    • Geantă ușoară, din poliester, cu 43 de buzunare multifuncționale în interior și 7 buzunare în exteriorul geantă pentru o mai bună depozitare a sculelor
    • Buzunare verticale pentru scule pentru organizarea ușoară a sculei și acces rapid, împreună cu panouri laterale cu fermoar pentru a preveni vărsarea sculelor
    • Curea de umăr căptușită, texturată și reglabilă pentru o aderență sigură și un plus de confort

Întrebări frecvente:

Î. Este CLC 1539 impermeabil sau rezistent la foc?

A. Această geantă de scule CLC nu este 100% impermeabilă, dar poate rezista la scurgeri ușoare de apă. Nici nu este rezistent la flăcări.

Î. Este geanta de scule CLC 1539 rezistentă la uzură?

A. Geanta de scule CLC 1539 are o construcție din poliester care rezistă la uzură în condiții industriale dure. Cu toate acestea, lamele și obiectele ascuțite pot provoca deteriorarea pungii.

Variante de produs

ProdusModelCuloriAdâncimeÎnălţimeNumărul de buzunare interioareNumărul de buzunare exterioareNumărul de buzunareLăţimePreț
CLC 1537 Geantă pentru scule 13" x 7" x 13" 33 Buzunar | AB2GHC 1LWN5 1537Kaki / Negru7"13 "23103313 "€122.61
CLC L230 Geantă pentru scule 14" x 8" x 11-1/2" 29 Buzunar | AB4VFL 20G107 L230Negru8"11.5 "11182914 "€112.23
CLC L234 Geantă pentru scule 15" x 9" x 11-1/2" 22 Buzunare | AB4VFM 20G108 L234Negru9"11.5 "6162215 "€141.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLC 1539 Geantă pentru scule, 18" x 7" x 14", 50 Buzunar
€182.36 /unitate