Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLC L230 Geantă pentru scule 14 x 8 x 11-1/2 29 Buzunar | AB4VFL 20G107

CLC L230 Geantă pentru scule 14" x 8" x 11-1/2" 29 Buzunar

În stoc
Element: AB4VFL Model: L230Crucea Ref: 20G107
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
€112.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrusa cu unelte
Material de bazăPoliester
CuloriNegru
Adâncime8"
Înălţime11.5 "
MaterialPoliester
Numărul de buzunare interioare11
Numărul de buzunare exterioare18
Număr de bucați1
Numărul de buzunare29
Aplicație tipică pentru geantă sau geantăScop general
Lăţime14 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.575
Înălțimea navei (cm)14.99
Lungimea navei (cm)41.66
Lățimea navei (cm)24.89
Codul HS6307909889
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriAdâncimeÎnălţimeNumărul de buzunare interioareNumărul de buzunare exterioareNumărul de buzunareLăţimePreț
CLC 1537 Geantă pentru scule 13" x 7" x 13" 33 Buzunar | AB2GHC 1LWN5 1537Kaki / Negru7"13 "23103313 "€122.61
CLC L234 Geantă pentru scule 15" x 9" x 11-1/2" 22 Buzunare | AB4VFM 20G108 L234Negru9"11.5 "6162215 "€141.47
CLC 1539 Geantă pentru scule, 18" x 7" x 14", 50 buzunare | AE4MLX 5LU62 1539Tan / negru7"14 "5025218 "€182.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLC L230 Geantă pentru scule 14" x 8" x 11-1/2" 29 Buzunar
€112.23 /unitate