VESTIL Mini Jibs Cantilever Seria CJIB


Filtru
Lungimea bazei: 43.88 " , Lățimea bazei: 53.75 " , Culoare: Albastru , Material: Oţel , Diametru orificiu de montare: 3 / 4 " , Mod de operare: Manual , Lungimea stabilizatorului: 39 3 / 4 " , Rotație: 0 grade , Lățimea interioară diametrul: 47 3 / 4 " , Lungimea fasciculului utilizabil: 54 "
StilModelÎnălţimeÎnălțimea bazeiLungimea fascicululuiDimensiunea fascicululuiCapacitateAdâncimeLățimea flanșeiCuratenie totalaPreț (ex. TVA)
A
CJIB-10
103.69 "4"65.13 "4 "x 6"1000 lbs.40.12 "4"78 1 / 2 "€3,038.64
B
CJIB-20
103.69 "4"65.13 "4 "x 6"2000 lbs.40.12 "4"78 1 / 2 "€3,149.52
C
CJIB-3
106.69 "3"63.13 "2 11/16 "x 4"300 lbs.40.12 "2.69 "84 "€2,153.24
RFQ
D
CJIB-6
106.69 "3"63.13 "2 11/16 "x 4"600 lbs.40.12 "2.69 "84 "€2,224.41

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?