VESTIL CJIB-6 Mini Jib cantilever deasupra capului, 600 lb. Capacitate

Articol: AG7PJF Model: CJIB-6
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,224.42 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMacara portabilă Jib
Înălțimea bazei3"
Lungimea bazei43.88 "
Lățimea bazei53.75 "
Înălțimea fasciculului4"
Lungimea fasciculului63.13 "
Dimensiunea fasciculului2 11/16 "x 4"
Capacitate600 lbs.
CuloriAlbastru
Adâncime40.12 "
Lățimea flanșei2.69 "
Curatenie totala84 "
Înălţime106.69 "
Lungime63.125 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Diametrul orificiului de montare.3 / 4 "
Numărul de găuri de montare4
Mod de operareManual
Lungimea stabilizatorului39 3 / 4 "
Rotație0 grade
Lățimea interioară dia.47 3 / 4 "
Lungimea grindă utilizabilă54 "
Lăţime53.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 108.9
Înălțimea navei (cm)270.99
Lungimea navei (cm)160.34
Lățimea navei (cm)136.53
Codul HS8426300000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeÎnălțimea bazeiLungimea fascicululuiDimensiunea fascicululuiCapacitateAdâncimeLățimea flanșeiCuratenie totalaPreț
VESTIL CJIB-10 Mini Jib Cantilever deasupra capului, 1000 lb. Capacitate | AG7PJC CJIB-10103.69 "4"65.13 "4 "x 6"1000 lbs.40.12 "4"78 1 / 2 "€2,511.28
RFQ
VESTIL CJIB-20 Mini Jib Cantilever deasupra capului, 2000 lb. Capacitate | AG7PJD CJIB-20103.69 "4"65.13 "4 "x 6"2000 lbs.40.12 "4"78 1 / 2 "€2,602.91
RFQ
VESTIL CJIB-3 Mini Jib Cantilever deasupra capului, 300 lb. Capacitate | AG7PJE CJIB-3106.69 "3"63.13 "2 11/16 "x 4"300 lbs.40.12 "2.69 "84 "€1,779.54
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CJIB-6 Mini Jib cantilever deasupra capului, 600 lb. Capacitate
€2,224.42 /unitate