VESTIL CJIB-20 Mini Jib cantilever deasupra capului, 2000 lb. Capacitate

Articol: AG7PJD Model: CJIB-20
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,149.52 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMacara portabilă Jib
Înălțimea bazei4"
Lungimea bazei43.88 "
Lățimea bazei53.75 "
Înălțimea fasciculului6"
Lungimea fasciculului65.13 "
Dimensiunea fasciculului4 "x 6"
Capacitate2000 lbs.
CuloriAlbastru
Adâncime40.12 "
Lățimea flanșei4"
Curatenie totala78 1 / 2 "
Înălţime103.69 "
Lungime65.13 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Diametrul orificiului de montare.3 / 4 "
Numărul de găuri de montare4
Mod de operareManual
Lungimea stabilizatorului39 3 / 4 "
Rotație0 grade
Lățimea interioară dia.47 3 / 4 "
Lungimea grindă utilizabilă54 "
Lăţime53.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 198
Înălțimea navei (cm)263.37
Lungimea navei (cm)165.42
Lățimea navei (cm)136.53
Codul HS8426300000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeÎnălțimea bazeiLungimea fascicululuiDimensiunea fascicululuiCapacitateAdâncimeLățimea flanșeiCuratenie totalaPreț
VESTIL CJIB-10 Mini Jib Cantilever deasupra capului, 1000 lb. Capacitate | AG7PJC CJIB-10103.69 "4"65.13 "4 "x 6"1000 lbs.40.12 "4"78 1 / 2 "€2,511.28
RFQ
VESTIL CJIB-3 Mini Jib Cantilever deasupra capului, 300 lb. Capacitate | AG7PJE CJIB-3106.69 "3"63.13 "2 11/16 "x 4"300 lbs.40.12 "2.69 "84 "€1,779.54
RFQ
VESTIL CJIB-6 Mini Jib Cantilever deasupra capului, 600 lb. Capacitate | AG7PJF CJIB-6106.69 "3"63.13 "2 11/16 "x 4"600 lbs.40.12 "2.69 "84 "€1,838.36
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CJIB-20 Mini Jib cantilever deasupra capului, 2000 lb. Capacitate
€3,149.52 /unitate