Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLE-LINE C22684 Bit #27 Oțel de mare viteză | AD6TJG 4AF93

CLE-LINE C22684 Jobber Bit #27 High Speed ​​Steel

În stoc
Element: AD6TJG Model: C22684Crucea Ref: 4AF93

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€2.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.144 "
Tipul dimensiuniiDimensiunea firului
finalizareaOxid negru
Lungimea flautului1.875 "
CalitateScop general
Număr listă1899
MaterialOțel de mare viteză
Lungime totală3"
Unghiul punctului118 grade
Tipul punctuluiPunct convențional
Diametrul tijei.0.144 "
Mărimea#27

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)0.25
Codul HS8207504030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrul tijei.Echivalent zecimalTipul dimensiuniiMărimeaLungimea flautuluiCalitateNumăr listăLungime totalăPreț
CLE-LINE C22643 Burghie de 1/32 inch din oțel de mare viteză | AA9AMW 1BR76 C226431 / 32 "0.031 "Fracțional Inch1 / 32 "1 / 2 "Scop general18991.375 "€2.50
CLE-LINE C22644 Burghie de 3/64 inch din oțel de mare viteză | AA9AMX 1BR77 C226443 / 64 "0.046 "Fracțional Inch3 / 64 "3 / 4 "Scop general18991.75 "€2.32
CLE-LINE C22715 Bit #1 Oțel de mare viteză | AD6THD 4AF67 C227150.228 "0.228 "Dimensiunea firului#12.625 "Scop general18993.875 "€4.45
CLE-LINE C22714 Bit #2 Oțel de mare viteză | AD6THE 4AF68 C227140.221 "0.221 "Dimensiunea firului#22.625 "Scop general18993.875 "€4.45
CLE-LINE C22712 Bit #3 Oțel de mare viteză | AD6THF 4AF69 C227120.213 "0.213 "Dimensiunea firului#32.5 "Scop general18993.75 "€4.45
CLE-LINE C22711 Bit #4 Oțel de mare viteză | AD6THG 4AF70 C227110.209 "0.209 "Dimensiunea firului#42.5 "Scop general18993.75 "€4.45
CLE-LINE C22710 Bit #5 din oțel de mare viteză | AD6THH 4AF71 C227100.205 "0.205 "Dimensiunea firului#52.5 "Scop general18993.75 "€4.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLE-LINE C22684 Jobber Bit #27 High Speed ​​Steel
€2.86 /unitate