Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLE-LINE C62185 Straight Flute Tap, M10X1.5 Thread Size, 31.75 mm Thread Length, 74.61 mm Length | CQ9CWN 50AP38

CLE-LINE C62185 Filet drept, M10X1.5 Dimensiune filet, Lungime filet 31.75 mm, Lungime 74.61 mm

În stoc
Articol: CQ9CWN Model: C62185Crucea Ref: 50AP38

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€27.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de flaut drept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
CLE-LINE C00766 Filet drept, dimensiune filet #0-80, lungime filet 5/16 inch, lungime 1 5/8 inch | CQ9CPB 407F16 C00766€37.23
CLE-LINE C00770 Filet drept, dimensiune filet #0-80, lungime filet 5/16 inch, lungime 1 5/8 inch | CQ9CPC 407F20 C00770€37.23
CLE-LINE C00761 Filet drept, dimensiune filet #0-80, lungime filet 5/16 inch, lungime 1 5/8 inch, conic | CQ9CPD 407F11 C00761€34.15
CLE-LINE C62155 Filet drept, dimensiune filet #10-24, lungime filet 7/8 inch, lungime 2 3/8 inch | CQ9CPE 50AP27 C62155€16.47
CLE-LINE C00730 Filet drept, dimensiune filet #10-24, lungime filet 7/8 inch, lungime 2 3/8 inch | CQ9CPF 407D86 C00730€15.75
CLE-LINE C62019 Filet drept, dimensiune filet #10-24, lungime filet 7/8 inch, lungime 2 3/8 inch | CQ9CPG 50AT12 C62019€15.42
CLE-LINE C62018 Robinet drept canelut, dimensiune filet #10-24, lungime filet 7/8 inch, lungime 2 3/8 inch, țeavă | CQ9CPH 50AT13 C62018€13.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLE-LINE C62185 Filet drept, M10X1.5 Dimensiune filet, Lungime filet 31.75 mm, Lungime 74.61 mm
€27.65 /unitate