Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLE-LINE C67209 Cheie de robinet, T, mâner T-alunecare, 1/2 inch min. Dimensiune robinet, 7/32 inch max. Atingeți Dimensiune | CQ8ZGC 50CA36

CLE-LINE C67209 Cheie de robinet, T, mâner în T alunecos, 1/2 inch min. Dimensiune robinet, 7/32 inch max. Atingeți Dimensiune

În stoc
Articol: CQ8ZGC Model: C67209Crucea Ref: 50CA36

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€98.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1845
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
CLE-LINE C67207 Cheie cu robinet, T, mâner simplu în T, 1/2 inch min. Dimensiune robinet, 7/32 inch max. Atingeți Dimensiune | CQ8ZFZ 50CA33 C67207€68.86
CLE-LINE C67212 Cheie cu robinet, T, mâner simplu în T, 1/4 inch min. Dimensiune robinet, 1/16 inch max. Atingeți Dimensiune | CQ8ZGA 50CA39 C67212€117.95
CLE-LINE C67206 Cheie de robinet, T, mâner simplu în T, 1/4 inch min. Dimensiune robinet, 1/16 inch max. Atingeți Dimensiune, de la #0 la #14 | CQ8ZGB 50CA34 C67206€56.83
CLE-LINE C67208 Cheie de robinet, T, mâner în T alunecos, 1/4 inch min. Dimensiune robinet, 1/16 inch max. Atingeți Dimensiune | CQ8ZGD 50CA35 C67208€66.22
CLE-LINE C67211 Cheie de robinet, T, clichet combinat și mâner în T, 1/2 inch min. Atingeți Dimensiune | CQ9DAQ 50CA38 C67211€148.59
CLE-LINE C67200 Cheie cu robinet, dreaptă, drept standard, 2 1/2 inch min. Atingeți Dimensiune, 1 inch max. Atingeți Dimensiune | CQ9DAR 50CA28 C67200€922.19
CLE-LINE C67202 Cheie cu robinet, dreaptă, dreaptă, 1/2 inch min. Dimensiune atingere, 5/32 inch max. Atingeți Dimensiune | CQ9DAT 50CA29 C67202€202.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLE-LINE C67209 Cheie de robinet, T, mâner în T alunecos, 1/2 inch min. Dimensiune robinet, 7/32 inch max. Atingeți Dimensiune
€98.14 /unitate