Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLECOTOOLS 25GELC-180-C4 Grinder Indust In-Line 18000 rpm 1.4 CP | AH8EUL 38NJ23

CLECOTOOLS 25GELC-180-C4 Grinder Indust In-Line 18000 rpm 1.4 CP

În stoc
Element: AH8EUL Model: 25GELC-180-C4Crucea Ref: 38NJ23
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
€2,661.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMăcinător de aer
Admisie3/8 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare30.00
Tip rulmentMinge
Colet1 / 4 "
TaxăIndustrial
EpuizaParte
Viteză gratuită18,000 rpm
Tip polizorIn linie
Manipulați materialulAliaj
HP1.4 HP
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală14.5 "
Presiunea necesară90 psi
regulatorPârghie
Viteza variabilaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9505
Înălțimea navei (cm)8.26
Lungimea navei (cm)44.45
Lățimea navei (cm)8.89
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Freze din carbură de până la 1", roți de 2".

Variante de produs

ProdusModelAdmisieCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareEpuizaViteză gratuităHPMin. Dimensiunea furtunuluiLungime totalăPreț
CLECOTOOLS 216GLFB-250-C4 Grinder Indust In-Line 25000 rpm 0.7 CP | AH8EUM 38NJ24 216GLFB-250-C41/4 "NPT26.50Față25,000 rpm0.7 HP1 / 4 "6 5 / 16 "€957.18
CLECOTOOLS 236GLF-250-C4-G Polizor Indust In-Line 25 00 rpm 0.9 CP | AH8EUN 38NJ25 236GLF-250-C4-G1/4 "NPT30.00Față25,000 rpm0.9 HP5 / 16 "6 13 / 16 "€1,122.31
CLECOTOOLS 236GLS-240-C4 Grinder Indust In-Line 24000 rpm 0.9 CP | AH8EUP 38NJ26 236GLS-240-C41/4 "NPT29.80Parte24,000 rpm0.9 HP5 / 16 "12 13 / 32 "€1,270.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLECOTOOLS 25GELC-180-C4 Grinder Indust In-Line 18000 rpm 1.4 CP
€2,661.55 /unitate