CLEVELAND CONTROLS NS2-0000-05 Comutator de detectare a aerului reglabil | AF2TKK 6XPX7

CLEVELAND CONTROLS NS2-0000-05 Comutator de detectare a aerului reglabil

În stoc
Element: AF2TKK Model: NS2-0000-05Crucea Ref: 6XPX7

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€34.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de detectare a aerului
Adâncime3-1/16 "
Diametru2 1 / 2 "
Diferențial (In. WC)0.03 la 0.09
Evaluare electrică1/10 CP @ 120 până la 277 VCA, 28 VA Pilot Duty @ 24 VAC, 125 VA Pilot Duty @ 120 VAC
Înălţime1 11 / 16 "
Găuri de montare OC3-5 / 32 In.
Temp. De funcționare Gamă-40 la 180 F
Gama de reglare a presiunii0.10 - 10.0 in. toaleta
Exemplu de conector de linie1/4 "OD
Tipul comutatoruluiSPDT
TipH VAC OEM
Lăţime3.437 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)54.86
Lățimea navei (cm)54.36
Codul HS8536509065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeTipLăţimePreț
CLEVELAND CONTROLS RFS-4150 Comutator de detectare a aerului | AE2FGU 4XB70 RFS-41502-3/4 "4.25 "H VAC/Uz general3.75 "€47.58
CLEVELAND CONTROLS DFS-221-112-395 Comutator de detectare a aerului Fix | AF2TKM 6XPX9 DFS-221-112-3956-1/8 "2 15 / 16 "H VAC/Uz general4.38 "€45.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLEVELAND CONTROLS NS2-0000-05 Comutator de detectare a aerului reglabil
€34.98 /unitate