CLEVELAND CONTROLS DFS-221-112-395 Comutator de detectare a aerului Fix | AF2TKM 6XPX9

CLEVELAND CONTROLS DFS-221-112-395 Comutator de detectare a aerului fix

În stoc
Articol: AF2TKM Model: DFS-221-112-395Crucea Ref: 6XPX9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€45.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de detectare a aerului
Adâncime6-1/8 "
Diferențial (In. WC)0.02
Evaluare electrică300 VA Pilot Duty @ 115 până la 277 VCA, 15 Amperi neinductivi până la 277 VCA
Înălţime2 15 / 16 "
Găuri de montare OC3-57 / 64 In.
Temp. De funcționare Gamă-40 la 180 F
Gama de reglare a presiunii0.05 in. toaleta
Exemplu de conector de linieghimpat
Tipul comutatoruluiSPDT
TipH VAC/Uz general
Lăţime4.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3555
Înălțimea navei (cm)39.62
Lungimea navei (cm)53.85
Lățimea navei (cm)53.85
Codul HS8536509065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeTipLăţimePreț
CLEVELAND CONTROLS RFS-4150 Comutator de detectare a aerului | AE2FGU 4XB70 RFS-41502-3/4 "4.25 "H VAC/Uz general3.75 "€47.58
CLEVELAND CONTROLS NS2-0000-05 Comutator de detectare a aerului reglabil | AF2TKK 6XPX7 NS2-0000-053-1/16 "1 11 / 16 "H VAC OEM3.437 "€34.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLEVELAND CONTROLS DFS-221-112-395 Comutator de detectare a aerului fix
€45.34 /unitate