Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLEVELAND CONTROLS RFS-4150 Comutator de detectare a aerului | AE2FGU 4XB70

CLEVELAND CONTROLS RFS-4150 Comutator de detectare a aerului

În stoc
Articol: AE2FGU Model: RFS-4150Crucea Ref: 4XB70
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
€47.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de detectare a aerului
Adâncime2-3/4 "
Diferențial (In. WC)0.02 la 0.3
Evaluare electrică300 VA sarcină pilot
FuncţieSimte presiunea atmosferică pozitivă, negativă sau diferențială sau când temperatura sau presiunea extrem de scăzută este un factor critic
Înălţime4.25 "
Temp. De funcționare Gamă-40 la 180 F
Gama de reglare a presiunii0.12 până la 5.0 in. WC
Exemplu de conector de linieghimpat
Tipul comutatoruluiSPDT
TipH VAC/Uz general
Lăţime3.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)13.72
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8536509065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeTipLăţimePreț
CLEVELAND CONTROLS NS2-0000-05 Comutator de detectare a aerului reglabil | AF2TKK 6XPX7 NS2-0000-053-1/16 "1 11 / 16 "H VAC OEM3.437 "€34.98
CLEVELAND CONTROLS DFS-221-112-395 Comutator de detectare a aerului Fix | AF2TKM 6XPX9 DFS-221-112-3956-1/8 "2 15 / 16 "H VAC/Uz general4.38 "€45.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLEVELAND CONTROLS RFS-4150 Comutator de detectare a aerului
€47.58 /unitate