Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLEVELAND VIBRATOR CO. CVT-P-30 Vibrator pneumatic 47 Lb 10 580 Vpm | AA8KNF 18K889

CLEVELAND VIBRATOR CO. CVT-P-30 Vibrator pneumatic 47 Lb 10 580 Vpm

În stoc
Articol: AA8KNF Model: CVT-P-30Crucea Ref: 18K889
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
€588.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVibrator pneumatic
Tip rulmentRulmenți cu role lubrifiați permanent
Capacitatea greutății coșului300 lb.
CFM @ 60 psi2.2
CFM @ 80 PSI2.8
dB @ 60 psi79
dB @ 80 psi90
TaxăContinuu
Evaluarea forței47 lb.
Material carcasăPlastic acetal
Port de intrare1/8 "NPT
Presiune maximă80 psi
Max. Temp.185 F
MontareUniversal
Placă de montareNu
Amortizor de zgomotInclus
Portul de desfacere1/8 "NPT
Inălțime totală1.75 "
Lungime totală2.75 "
Lățimea totală1.25 "
Viteza @ 60 psi10,580 vpm
Viteza @ 80 psi11,300 vpm
Tip vibratorTurbină

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8412390080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTaxăMaterial carcasăMax. Temp.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăTip vibratorPreț
CLEVELAND VIBRATOR CO. VM-25 Vibrator pneumatic 15 Lb 16000vpm 80psi | AA8KLW 18K850 VM-25intermitent304 oțel inoxidabil200 F1.25 "2.187 "5 / 8 "Piston€279.09
CLEVELAND VIBRATOR CO. VM-25 SS Vibrator pneumatic 15 Lb 16000vpm 80psi | AA8KLX 18K851 VM-25 SSintermitent304 oțel inoxidabil200 F1.25 "2.187 "5 / 8 "Piston€468.72
CLEVELAND VIBRATOR CO. VM-38 Vibrator pneumatic 21 Lb 11 400vpm 80psi | AA8KLY 18K852 VM-38intermitent304 oțel inoxidabil200 F1.25 "2.875 "5 / 8 "Piston€287.35
CLEVELAND VIBRATOR CO. CVT-P-1 Vibrator pneumatic 11 Lb 19 250 Vpm | AA8KND 18K887 CVT-P-1ContinuuPlastic acetal185 F7 / 8 "1.25 "23 / 32 "Turbină€433.97
CLEVELAND VIBRATOR CO. CVT-P-10 Vibrator pneumatic 25 Lb 20 500 Vpm | AA8KNE 18K888 CVT-P-10ContinuuPlastic acetal185 F1 9 / 32 "1.5 "31 / 32 "Turbină€502.09
CLEVELAND VIBRATOR CO. CVT-P-60 Vibrator pneumatic 147 Lb 6280 Vpm | AA8KNG 18K890 CVT-P-60ContinuuPlastic acetal185 F2 11 / 16 "4.125 "2 1 / 16 "Turbină€782.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLEVELAND VIBRATOR CO. CVT-P-30 Vibrator pneumatic 47 Lb 10 580 Vpm
€588.46 /unitate