Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLEVELAND VIBRATOR CO. CVT-P-60 Vibrator pneumatic 147 Lb 6280 Vpm | AA8KNG 18K890

CLEVELAND VIBRATOR CO. CVT-P-60 Vibrator pneumatic 147 Lb 6280 Vpm

În stoc
Articol: AA8KNG Model: CVT-P-60Crucea Ref: 18K890
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
€782.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVibrator pneumatic
Tip rulmentRulmenți cu role lubrifiați permanent
Capacitatea greutății coșului2000 lb.
CFM @ 60 psi2.8
CFM @ 80 PSI3.6
dB @ 60 psi74.5
dB @ 80 psi76
TaxăContinuu
Evaluarea forței147 lb.
Material carcasăPlastic acetal
Port de intrare1/4 "NPT
Presiune maximă80 psi
Max. Temp.185 F
MontareUniversal
Placă de montareNu
Amortizor de zgomotInclus
Portul de desfacere1/4 "NPT
Inălțime totală2 11 / 16 "
Lungime totală4.125 "
Lățimea totală2 1 / 16 "
Viteza @ 60 psi6280 vpm
Viteza @ 80 psi6560 vpm
Tip vibratorTurbină

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)19.3
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8412390080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTaxăMaterial carcasăMax. Temp.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăTip vibratorPreț
CLEVELAND VIBRATOR CO. VM-25 Vibrator pneumatic 15 Lb 16000vpm 80psi | AA8KLW 18K850 VM-25intermitent304 oțel inoxidabil200 F1.25 "2.187 "5 / 8 "Piston€279.09
CLEVELAND VIBRATOR CO. VM-25 SS Vibrator pneumatic 15 Lb 16000vpm 80psi | AA8KLX 18K851 VM-25 SSintermitent304 oțel inoxidabil200 F1.25 "2.187 "5 / 8 "Piston€468.72
CLEVELAND VIBRATOR CO. VM-38 Vibrator pneumatic 21 Lb 11 400vpm 80psi | AA8KLY 18K852 VM-38intermitent304 oțel inoxidabil200 F1.25 "2.875 "5 / 8 "Piston€287.35
CLEVELAND VIBRATOR CO. CVT-P-1 Vibrator pneumatic 11 Lb 19 250 Vpm | AA8KND 18K887 CVT-P-1ContinuuPlastic acetal185 F7 / 8 "1.25 "23 / 32 "Turbină€433.97
CLEVELAND VIBRATOR CO. CVT-P-10 Vibrator pneumatic 25 Lb 20 500 Vpm | AA8KNE 18K888 CVT-P-10ContinuuPlastic acetal185 F1 9 / 32 "1.5 "31 / 32 "Turbină€502.09
CLEVELAND VIBRATOR CO. CVT-P-30 Vibrator pneumatic 47 Lb 10 580 Vpm | AA8KNF 18K889 CVT-P-30ContinuuPlastic acetal185 F1.75 "2.75 "1.25 "Turbină€588.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLEVELAND VIBRATOR CO. CVT-P-60 Vibrator pneumatic 147 Lb 6280 Vpm
€782.51 /unitate