Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLEVELAND C16786 Burghie cu lungime conică, dimensiune burghie 7/32 inch, diametru tijă 7/32 inch, M42 | CQ9ZHH 439T63

CLEVELAND C16786 Burghie cu lungime conică, dimensiune burghie de 7/32 inch, diametru tijă de 7/32 inch, M42

În stoc
Articol: CQ9ZHH Model: C16786Crucea Ref: 439T63
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
€52.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu cu lungime conică

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0216
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
CLEVELAND D45381 Burghie cu lungime conică, Hss Burghie treptă Lungimea de lucru .109 X 5/32 | CQ9XRC 361AT8 D45381€66.84
CLEVELAND D45376 Burghie cu lungime conică, burghiu treptat Hss Lungime .3320 X.169 | CQ9XRD 361AT4 D45376€431.32
CLEVELAND D45377 Burghie cu lungime conică, burghiu treptat Hss Lungime conică .2188 X.160 | CQ9XRE 361AT5 D45377€198.77
CLEVELAND D45379 Burghie cu lungime conică, burghie treptă Hss Lungime conică .3594 X.177 | CQ9XRF 361AT6 D45379€235.85
CLEVELAND D45380 Burghie cu lungime conică, Hss Burghie treptă Lungime conică 11/32 X 1/2 | CQ9XRG 361AT7 D45380€195.95
CLEVELAND C09202 Burghiu cu lungime conică, dimensiunea burghiului nr. 1, lungime canelură 3 3/4 inch, diametru tijă 7/32 inch | CQ9YQH 439N77 C09202€25.22
CLEVELAND C08733 Burghiu cu lungime conică, dimensiunea burghiului nr. 1, lungime canelură 3 3/4 inch, diametru tijă 7/32 inch | CQ9YQJ 439M41 C08733€26.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLEVELAND C16786 Burghie cu lungime conică, dimensiune burghie de 7/32 inch, diametru tijă de 7/32 inch, M42
€52.50 /unitate