Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLEVELAND C25513 Chucking Reamer 1/4 Inch Straight Flute | AC9WPL 3L198

CLEVELAND C25513 Alezoare de mandrină 1/4 inch caneluri drepte

În stoc
Articol: AC9WPL Model: C25513Crucea Ref: 3L198
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
€74.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlezor de dobândire
Șanț (Deg.)45
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.25 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
finalizareaLuminos
Lungimea flautului1.5 "
Dimensiune fracționată1 / 4 "
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi6
Lungime totală6"
CoadăDrept
Diametrul tijei.0.24 "
Dimensiunea cozii0.24 "
Tip ShankDrept
Mărimea1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)14.73
Lungimea navei (cm)1.02
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207600035
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelMărimeaEchivalent zecimalLungimea flautuluiDimensiune fracționatăNumăr de flauturiLungime totalăDiametrul tijei.Dimensiunea coziiPreț
CLEVELAND C25060 Alezoare cu mandrină 1/16 inch canelură dreaptă | AC9UEX 3K539 C250601 / 16 "0.0625 "1 / 2 "1 / 16 "42.5 "0.058 "0.058 "€59.24
CLEVELAND C25100 Alezoare cu mandrinare 5/64 inch canelura dreaptă | AC9UEY 3K586 C251005 / 64 "0.0781 "3 / 4 "5 / 64 "43"0.072 "0.072 "€58.53
CLEVELAND C25140 Alezoare cu mandrinare 3/32 inch caneluri drepte | AC9UFB 3K655 C251403 / 32 "0.0938 "3 / 4 "3 / 32 "43"0.088 "0.088 "€52.45
CLEVELAND C25178 Alezoare cu mandrinare 7/64 inch caneluri drepte | AC9UFC 3K710 C251787 / 64 "0.1094 "7 / 8 "7 / 64 "43.5 "0.103 "0.103 "€56.42
CLEVELAND C25216 Alezoare cu mandrinare 1/8 inch canelura dreaptă | AC9UFD 3K760 C252161 / 8 "0.125 "7 / 8 "1 / 8 "63.5 "0.119 "0.119 "€51.24
CLEVELAND C25254 Alezoare cu mandrină 9/64 inch canelura dreaptă | AC9UFN 3K836 C252549 / 64 "0.1406 "1"9 / 64 "64"0.135 "0.135 "€67.34
CLEVELAND C25290 Alezoare cu mandrină 5/32 inch caneluri drepte | AC9UFP 3K886 C252905 / 32 "0.1562 "1"5 / 32 "64"0.151 "0.151 "€67.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLEVELAND C25513 Alezoare de mandrină 1/4 inch caneluri drepte
€74.45 /unitate