Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLEVELAND C39677 Freză din oțel de mare viteză 3/8 inch D 3/4 inch tăiat L | AC4YXJ 31C582

CLEVELAND C39677 Freză de capăt din oțel de mare viteză 3/8 inch D 3/4 inch tăiat L

În stoc
Articol: AC4YXJ Model: C39677Crucea Ref: 31C582

Descarcă-l Mai 20, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€83.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză de oțel de mare viteză
Raza de colț2.5 "
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Diametru3 / 8 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
SfârşitSingur
Sfârșitul stilului moriiPătrat
Stil de sfârșitSfârșitul pătrat
finalizareaAcoperit cu TiN
CalitateScop general
Unghiul Helix3 / 4 "
Lungimea tăierii3 / 4 "
Număr listăHG3TN
MaterialOțel de mare viteză
Dia de frezare.3 / 8 "
Număr de flauturi3
Lungime totală2.5 "
Diametrul tijei.3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS8207703030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea tăieriiRaza de colțTip de tăiereNumăr listăNumăr de flauturiLungime totalăDiametrul tijei.TipPreț
CLEVELAND C42096 Freză de oțel de mare viteză 1/8 inch D 3/16 inch tăiat L | AC4YEE 31C197 C420963 / 16 "2.75 "CentruHD222.75 "3 / 8 "-€49.51
CLEVELAND C39044 Freză de oțel de mare viteză 1/8 inch D 3/16 inch tăiat L | AC4YEF 31C198 C390443 / 16 "2.75 "CentruHD2TN22.75 "3 / 8 "-€49.86
CLEVELAND C39049 Freză de oțel de mare viteză 1/8 inch D 3/16 inch tăiat L | AC4YEG 31C199 C390493 / 16 "2.75 "CentruHD2TC22.75 "3 / 8 "-€53.76
CLEVELAND C42051 Freză de oțel de mare viteză 1/8 inch D 3/8 inch tăiat L | AC4YEH 31C201 C420513 / 8 "3-1/16 "CentruHD223 1 / 16 "3 / 8 "-€52.91
CLEVELAND C33648 Freză de oțel de mare viteză 1/8 inch D 3/8 inch tăiat L | AC4YEJ 31C202 C336483 / 8 "3-1/16 "CentruHD2TN23 1 / 16 "3 / 8 "-€57.39
CLEVELAND C33689 Freză de oțel de mare viteză 1/8 inch D 3/8 inch tăiat L | AC4YEK 31C203 C336893 / 8 "3-1/16 "CentruHD2TC23 1 / 16 "3 / 8 "-€61.15
CLEVELAND C33626 Freză de oțel de mare viteză 9/64 inch D 7/16 inch tăiat L | AC4YEL 31C204 C336267 / 16 "3.125 "CentruHD223.125 "3 / 8 "-€51.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLEVELAND C39677 Freză de capăt din oțel de mare viteză 3/8 inch D 3/4 inch tăiat L
€83.05 /unitate