Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLEVELAND C40045 Freză metalică pulbere 1 inch diametru 4 inch lungime de tăiere | AH2MPA 29VX69

CLEVELAND C40045 Freză metalică sub formă de pulbere 1 inch diametru 4 inch lungime de tăiere

În stoc
Articol: AH2MPA Model: C40045Crucea Ref: 29VX69

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€676.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorn Corn Radius End Mill
Raza de colț1 / 16 "
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Sfârșitul stilului moriiRaza de colț
finalizareaTicn
CalitateScop general
Unghiul Helix42 grade
Lungimea tăierii4"
Număr listăPM538R
MaterialMetal praf
Dia de frezare.1"
Număr de flauturi3
Lungime totală6.5 "
Diametrul tijei.1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4095
Înălțimea navei (cm)2.9
Lungimea navei (cm)14.55
Lățimea navei (cm)2.9
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Capăt unic / Capăt dublu: Capăt simplu

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăRaza de colțfinalizareaDiametrul tijei.Unghiul HelixLungimea tăieriiNumăr listăMaterialPreț
CLEVELAND C40033 Freză metalică pulbere cu diametru de 3/4 inchi, lungime de tăiere de 1-5/8 inci | AH2MMZ 29VX40 C400333.875 "1 / 16 "Ticn3 / 4 "42 grade1.625 "PM538RMetal praf€272.50
CLEVELAND C40035 Freză metalică pulbere cu diametru de 3/4 inchi, lungime de tăiere de 1-5/8 inci | AH2MNA 29VX42 C400353.875 "1 / 8 "Ticn3 / 4 "42 grade1.625 "PM538RMetal praf€333.49
CLEVELAND C40064 Freză metalică pulbere cu diametru de 3/4 inchi, lungime de tăiere de 2-1/4 inci | AH2MNJ 29VX50 C400644.75 "1 / 16 "Ticn3 / 4 "42 grade2.25 "PM538RMetal praf€341.37
CLEVELAND C40066 Freză metalică pulbere cu diametru de 3/4 inchi Lungime de tăiere de 2-1/4 inci | AH2MNK 29VX52 C400664.75 "1 / 8 "Ticn3 / 4 "42 grade2.25 "PM538RMetal praf€373.32
CLEVELAND C40036 Freză metalică pulbere cu diametru de 3/4 inchi Lungime de tăiere 3 inchi | AH2MNM 29VX54 C400365.25 "1 / 16 "Ticn3 / 4 "42 grade3"PM538RMetal praf€433.92
CLEVELAND C40038 Freză metalică pulbere cu diametru de 3/4 inchi Lungime de tăiere 3 inchi | AH2MNN 29VX56 C400385.25 "1 / 8 "Ticn3 / 4 "42 grade3"PM538RMetal praf€421.50
CLEVELAND C40039 Freză de capăt metalică pulbere 1 inch diametru 2 inch lungime de tăiere | AH2MNR 29VX59 C400394.5 "1 / 16 "Ticn1"42 grade2"PM538RMetal praf€479.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLEVELAND C40045 Freză metalică sub formă de pulbere 1 inch diametru 4 inch lungime de tăiere
€676.50 /unitate