Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLEVELAND C41312 High Speed Steel End Mill 1-1/4 Inch D 2 Inch Cut L | AC4YZX 31C641

CLEVELAND C41312 Freză de capăt din oțel de mare viteză 1-1/4 inch D 2 inch tăiat L

În stoc
Articol: AC4YZX Model: C41312Crucea Ref: 31C641
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
€495.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză de oțel de mare viteză
Raza de colț4.5 "
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Diametru1.25 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
SfârşitSingur
Sfârșitul stilului moriiNasul mingii
Stil de sfârșitNasul mingii
finalizareaLuminos
CalitateScop general
Unghiul Helix2"
Lungimea tăierii2"
Număr listăHG4B
MaterialOțel de mare viteză
Dia de frezare.1-1/4 "
Număr de flauturi4
Lungime totală4.5 "
Diametrul tijei.1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5895
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8207703030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea tăieriiRaza de colțTip de tăiereNumăr listăNumăr de flauturiLungime totalăDiametrul tijei.TipPreț
CLEVELAND C42096 Freză de oțel de mare viteză 1/8 inch D 3/16 inch tăiat L | AC4YEE 31C197 C420963 / 16 "2.75 "CentruHD222.75 "3 / 8 "-€49.51
CLEVELAND C39044 Freză de oțel de mare viteză 1/8 inch D 3/16 inch tăiat L | AC4YEF 31C198 C390443 / 16 "2.75 "CentruHD2TN22.75 "3 / 8 "-€49.86
CLEVELAND C39049 Freză de oțel de mare viteză 1/8 inch D 3/16 inch tăiat L | AC4YEG 31C199 C390493 / 16 "2.75 "CentruHD2TC22.75 "3 / 8 "-€53.76
CLEVELAND C42051 Freză de oțel de mare viteză 1/8 inch D 3/8 inch tăiat L | AC4YEH 31C201 C420513 / 8 "3-1/16 "CentruHD223 1 / 16 "3 / 8 "-€52.91
CLEVELAND C33648 Freză de oțel de mare viteză 1/8 inch D 3/8 inch tăiat L | AC4YEJ 31C202 C336483 / 8 "3-1/16 "CentruHD2TN23 1 / 16 "3 / 8 "-€57.39
CLEVELAND C33689 Freză de oțel de mare viteză 1/8 inch D 3/8 inch tăiat L | AC4YEK 31C203 C336893 / 8 "3-1/16 "CentruHD2TC23 1 / 16 "3 / 8 "-€61.15
CLEVELAND C33626 Freză de oțel de mare viteză 9/64 inch D 7/16 inch tăiat L | AC4YEL 31C204 C336267 / 16 "3.125 "CentruHD223.125 "3 / 8 "-€51.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLEVELAND C41312 Freză de capăt din oțel de mare viteză 1-1/4 inch D 2 inch tăiat L
€495.53 /unitate