Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLEVELAND C41404 Freză HSS 1 inch D 6 inch tăiat L | AC4ZGC 31C786

CLEVELAND C41404 Freză HSS 1 inch D 6 inch tăiat L

În stoc
Element: AC4ZGC Model: C41404Crucea Ref: 31C786
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
€354.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză de oțel de mare viteză
Raza de colț8.5 "
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Diametru1"
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
SfârşitSingur
Sfârșitul stilului moriiPătrat
Stil de sfârșitSfârșitul pătrat
finalizareaLuminos
CalitateScop general
Unghiul Helix6"
Lungimea tăierii6"
Număr listăHG4C
MaterialOțel de mare viteză
Dia de frezare.1"
Număr de flauturi4
Lungime totală8.5 "
Diametrul tijei.1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.612
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)21.84
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8207703030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRaza de colțTip de tăiereDiametruUnghiul HelixLungimea tăieriiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
CLEVELAND C42297 Freză HSS 1/4 inch D 5/8 inch tăiat L | AC4ZBG 31C674 C422972.437 "Non-Centru1 / 4 "5 / 8 "5 / 8 "2.437 "3 / 8 "€91.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLEVELAND C41404 Freză HSS 1 inch D 6 inch tăiat L
€354.41 /unitate