Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLEVELAND C50051 Dop de robinet cu punct spiralat 7/16 inch x 20 Oxid de abur | AG2CFE 31GF52

CLEVELAND C50051 Dop de robinet cu vârf spiralat 7/16 inch x 20 oxid de abur

În stoc
Articol: AG2CFE Model: C50051Crucea Ref: 31GF52
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
€110.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți punctul spiral
finalizareaOxid de abur
Număr listă505SS
MaterialOțel de mare viteză-E
Număr de flauturi3
Lungime totală3 15 / 64 "
Smoală20
Limite diametrul pasuluiH5
Diametrul tijei.0.323 "
Mărimea7 / 16 "
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului63 / 64 "
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.04
Înălțimea navei (cm)0.82
Lungimea navei (cm)8.2
Lățimea navei (cm)0.82
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelLungimea filetuluiNumăr listăLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaAtingeți StilPreț
CLEVELAND C50032 Dop de robinet cu punct spiralat #6x40 ​​Oxid de abur | AG2CEW 31GF33 C5003233 / 64 "505SS1 31 / 32 "40H30.141 "#6dop€67.06
CLEVELAND C50033 Dop de robinet cu punct spiralat #6x40 ​​Oxid de abur | AG2CEX 31GF34 C5003333 / 64 "505SS1 31 / 32 "40H50.141 "#6dop€57.37
CLEVELAND C50035 Dop de robinet cu punct spiralat #8x36 Oxid de abur | AG2CEY 31GF36 C5003533 / 64 "505SS2 5 / 64 "36H30.168 "#8dop€76.13
CLEVELAND C50036 Dop de robinet cu punct spiralat #8x36 Oxid de abur | AG2CEZ 31GF37 C5003633 / 64 "505SS2 5 / 64 "36H50.168 "#8dop€69.39
CLEVELAND C50065 robinet cu vârf în spirală cu fund modificat #6x40 ​​oxid de abur | AG2CFL 31GF66 C500655 / 16 "506SS1 31 / 32 "40H30.141 "#6Modificarea fundului€78.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLEVELAND C50051 Dop de robinet cu vârf spiralat 7/16 inch x 20 oxid de abur
€110.45 /unitate