Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLEVELAND C52179 Moara de capat Cobalt 13/32 4 Flute Dublu Capat Patrat Cc | AD8QKT 4LU15

CLEVELAND C52179 Moara de capat Cobalt 13/32 4 Flute Capat Patrat Dublu Cc

În stoc
Articol: AD8QKT Model: C52179Crucea Ref: 4LU15

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€70.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMoară de cobalt
Raza de colț0
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Diametru13 / 32 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Sfârşitdublu
Aplicația End MillFinisare
Sfârșitul stilului moriiPătrat
Stil de sfârșitPătrat
finalizareaLuminos
CalitateScop general
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii1"
Număr listăHDC-4C
MaterialCobalt
Dia de frezare.13 / 32 "
Număr de flauturi4
Lungime totală4.125 "
Diametrul tijei.1 / 2 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8207703030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruSfârşitLungimea tăieriiNumăr listăNumăr de flauturiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
CLEVELAND C42602 Moara de capat Cobalt 1/8 2 Flute Un singur capăt pătrat Cc | AD8NTV 4LE54 C426021 / 8 "Singur3 / 8 "HGC-222 5 / 16 "3 / 8 "€34.50
CLEVELAND C42604 Moara de capat Cobalt 3/16 2 Flute Un singur capăt pătrat Cc | AD8NTW 4LE55 C426043 / 16 "Singur7 / 16 "HGC-222.375 "3 / 8 "€36.03
CLEVELAND C42607 Moara de capat Cobalt 1/4 2 Flute Un singur capăt pătrat Cc | AD8NTX 4LE56 C426071 / 4 "Singur1 / 2 "HGC-222.437 "3 / 8 "€37.56
CLEVELAND C42609 Moara de capat Cobalt 5/16 2 Flute Un singur capăt pătrat Cc | AD8NTY 4LE57 C426095 / 16 "Singur9 / 16 "HGC-222.5 "3 / 8 "€37.82
CLEVELAND C42612 Moara de capat Cobalt 3/8 2 Flute Un singur capăt pătrat Cc | AD8NTZ 4LE58 C426123 / 8 "Singur9 / 16 "HGC-222.5 "3 / 8 "€40.56
CLEVELAND C32494 Moara de capat Cobalt 7/16 2 Flute Un singur capăt pătrat Cc | AD8NUA 4LE59 C324947 / 16 "Singur13 / 16 "HGC-222 11 / 16 "3 / 8 "€56.86
CLEVELAND C42616 Moara de capat Cobalt 1/2 2 Flute Un singur capăt pătrat Cc | AD8NUB 4LE60 C426161 / 2 "Singur1"HGC-223.25 "1 / 2 "€66.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLEVELAND C52179 Moara de capat Cobalt 13/32 4 Flute Capat Patrat Dublu Cc
€70.01 /unitate