WATTS Aerisire automată pentru alamă cu apă caldă


Filtru
Material corp: Alamă , Stilul corpului: Vertical , Înălțime: 1.5 " , Tip admisie: Filet mascul , Max. Presiune: 125 psi , Max. Presiunea aburului: 10 Psi , Max. Temp.: 240 de grade F , Max. Presiune a apei: 125 psi , Max. Presiune de lucru: 125 psi , Mfr. Serie: VHA , Interval de temperatură: 140 la 240 de grade F , latime: 568563 "
StilModelAdmisieDimensiunea intrăriiPreț (ex. TVA)
A
HAV- 1/4
1 / 4 "1 / 4 "€11.04
B
HAV- 1/8
1 / 8 "1 / 8 "€10.88

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?