Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS HAV- 1/8 aerisire, dimensiune admisie 1/8 inch, max. Presiune 125 Psi | AG6RHT 46A965

WATTS HAV- 1/8 aerisire, dimensiune admisie 1/8 inch, max. Presiune 125 Psi

În stoc
Element: AG6RHT Model: HAV- 1/8Crucea Ref: 46A965
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
€12.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGura de ventilatie
Material corpAlamă
Stilul corpuluiVertical
Înălţime1.5 "
Admisie1 / 8 "
Dimensiunea intrării1 / 8 "
Tipul de intrareFilet mascul
Presiune maximă125 psi
Max. Presiunea aburului10 Psi
Max. Temp.240 de grade F
Max. Presiune a apei125 psi
Max. Presiune de lucru125 psi
Mfr. SerieVHA
dopNu
FiltruNu
Interval de temperatură140 la 240 de grade F
Lăţime568563 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0292
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)3.18
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS8481809015

Variante de produs

ProdusModelAdmisieDimensiunea intrăriiPreț
WATTS HAV- supapă de aerisire 1/4, dimensiune admisie 1/4 inch, max. Presiune 125 Psi | AG6RHU 46A966 HAV- 1/41 / 4 "1 / 4 "€12.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS HAV- 1/8 aerisire, dimensiune admisie 1/8 inch, max. Presiune 125 Psi
€12.05 /unitate