Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLEVELAND C65575 Hex refiletare țevi din oțel 3/4-14 | AB6AWR 20X698

CLEVELAND C65575 Țevi de refiletare hexagonale din oțel 3/4-14

În stoc
Articol: AB6AWR Model: C65575Crucea Ref: 20X698
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
€185.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMatriță pentru țevi re-filetare hex
Dimensiune hexagonală2"
MaterialOtel carbon
Smoală14
Mărimea3 / 4 "
Grosime13 / 16 "
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetNPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8207303020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăSmoalăMărimeaGrosimePreț
CLEVELAND C65571 Hex refiletare țevi din oțel 1/8-27 | AB6AWM 20X694 C655711-1/16 "271 / 8 "3 / 8 "€90.62
CLEVELAND C65572 Hex refiletare țevi din oțel 1/4-18 | AB6AWN 20X695 C655721-1/4 "181 / 4 "5 / 8 "€110.18
CLEVELAND C65573 Hex refiletare țevi din oțel 3/8-18 | AB6AWP 20X696 C655731-7/16 "183 / 8 "5 / 8 "€121.96
CLEVELAND C65574 Hex refiletare țevi din oțel 1/2-14 | AB6AWQ 20X697 C655741-5/8 "141 / 2 "3 / 4 "€144.82
CLEVELAND C65576 Hex refiletare țevi din oțel 1-11-1/2 | AB6AWT 20X699 C655762-3/8 "11.51"1"€243.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLEVELAND C65575 Țevi de refiletare hexagonale din oțel 3/4-14
€185.66 /unitate