Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLEVELAND C65804 matriță rotundă reglabilă din oțel de mare viteză 1/4-20 | AB6AUJ 20X645

CLEVELAND C65804 matriță rotundă reglabilă din oțel de mare viteză 1/4-20

În stoc
Post: AB6AUJ Model: C65804Crucea Ref: 20X645
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
€95.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMatriță rotundă reglabilă
MaterialOțel de mare viteză
În afara Dia.1"
Smoală20
Mărimea1 / 4 "
Grosime3 / 8 "
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0023
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8207303020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialÎn afara Dia.SmoalăMărimeaGrosimeTip filetPreț
CLEVELAND C65798 matriță rotundă reglabilă din oțel de mare viteză #12-24 | AB6ATC 20X616 C65798Oțel de mare viteză1"24#123 / 8 "UNC€96.04
CLEVELAND C65839 matriță rotundă reglabilă din oțel de mare viteză 1/4-20 | AB6ATD 20X617 C65839Oțel de mare viteză1.5 "201 / 4 "1 / 2 "UNC€175.73
CLEVELAND C65840 matriță rotundă reglabilă din oțel de mare viteză 1/4-28 | AB6ATE 20X618 C65840Oțel de mare viteză1.5 "281 / 4 "1 / 2 "UNF€173.25
CLEVELAND C65729 matriță rotundă reglabilă din oțel 5-40 | AB6ATV 20X632 C65729Oțel de mare viteză13 / 16 "40#51 / 4 "UNC€87.40
CLEVELAND C65733 matriță rotundă reglabilă din oțel 6-32 | AB6ATW 20X633 C65733Oțel de mare viteză13 / 16 "32#61 / 4 "UNC€84.45
CLEVELAND C65734 matriță rotundă reglabilă din oțel 6-40 | AB6ATX 20X634 C65734Oțel de mare viteză13 / 16 "40#61 / 4 "UNF€89.33
CLEVELAND C65739 matriță rotundă reglabilă din oțel 8-32 | AB6ATY 20X635 C65739Oțel de mare viteză13 / 16 "32#81 / 4 "UNC€87.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLEVELAND C65804 matriță rotundă reglabilă din oțel de mare viteză 1/4-20
€95.88 /unitate