Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLEVELAND C65739 matriță rotundă reglabilă din oțel 8-32 | AB6ATY 20X635

CLEVELAND C65739 Oțel matriță reglabilă rotundă 8-32

În stoc
Element: AB6ATY Model: C65739Crucea Ref: 20X635
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
€86.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMatriță rotundă reglabilă
MaterialOțel de mare viteză
În afara Dia.13 / 16 "
Smoală32
Mărimea#8
Grosime1 / 4 "
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8207303020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialÎn afara Dia.SmoalăMărimeaGrosimeTip filetPreț
CLEVELAND C65798 matriță rotundă reglabilă din oțel de mare viteză #12-24 | AB6ATC 20X616 C65798Oțel de mare viteză1"24#123 / 8 "UNC€93.50
CLEVELAND C65839 matriță rotundă reglabilă din oțel de mare viteză 1/4-20 | AB6ATD 20X617 C65839Oțel de mare viteză1.5 "201 / 4 "1 / 2 "UNC€171.47
CLEVELAND C65840 matriță rotundă reglabilă din oțel de mare viteză 1/4-28 | AB6ATE 20X618 C65840Oțel de mare viteză1.5 "281 / 4 "1 / 2 "UNF€169.33
CLEVELAND C65729 matriță rotundă reglabilă din oțel 5-40 | AB6ATV 20X632 C65729Oțel de mare viteză13 / 16 "40#51 / 4 "UNC€84.20
CLEVELAND C65733 matriță rotundă reglabilă din oțel 6-32 | AB6ATW 20X633 C65733Oțel de mare viteză13 / 16 "32#61 / 4 "UNC€85.03
CLEVELAND C65734 matriță rotundă reglabilă din oțel 6-40 | AB6ATX 20X634 C65734Oțel de mare viteză13 / 16 "40#61 / 4 "UNF€83.54
CLEVELAND C65740 matriță rotundă reglabilă din oțel 8-36 | AB6ATZ 20X636 C65740Oțel de mare viteză13 / 16 "36#81 / 4 "UNF€85.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLEVELAND C65739 Oțel matriță reglabilă rotundă 8-32
€86.90 /unitate